曜日別特売

カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付)

カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付) - ケニス

注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。

付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル材質HDPE容量(L)20内径(Φmm)99(ロート)口内径(Φmm)50外寸(mm)350×170×410内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21200018レッド酸性
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
21200027ブルーアルカリ性
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
21200036ブラック無地
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする