ISOLAB
ねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB)
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質
本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
内容量
1個
注意
※実際の製品は写真と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21200176
100mL
100
56×100
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21200185
250mL
250
70×138
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21200194
500mL
500
86×176
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21200210
1000mL
1000
101×225
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください