ケニス
色付蒸発皿
白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です。
材質
磁
形状
平底
色
青
外径×高さH(Φmm×mm)
85×20
外径(Φmm)
約80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21200989
BJ-85
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください