曜日別特売

ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)

ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) - Ideal-Tekideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) - Ideal-Tekideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) - Ideal-Tekideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) - Ideal-Tek

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。
先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。
ハンドル部も非磁性です。
伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。

材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212016802ACFR1.8
7,300
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
212016895CFR0.5
7,300
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
212016987CFR0.6
7,400
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201707249CFR2.2
7,300
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする