曜日別特売

シリコンゴムシート

シリコンゴムシート - アラム

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。

材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-50~200硬度50度RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21202084300×300×4mm4300×300
6,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
21202100500×500×4mm4500×500
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21202109300×300×6mm6300×300
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
21202118500×500×6mm6500×500
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21202127300×300×8mm8300×300
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
21202136500×500×8mm8500×500
24,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする