ネオロン角紐(両面テープ無)

ネオロン角紐(両面テープ無) - ケニス
(1件のレビュー)

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。

材質CR20°硬度25°±5内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2120260810mm角 100m巻き10角
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
2120261715mm角 100m巻き15角
70,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
2120262620mm角 50m巻き20角
55,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
2120263525mm角 50m巻き25角
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
2120264430mm角 25m巻き30角
57,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
2120266915mm角 1mカット15角
970
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
2120267820mm角 1mカット20角
1,540
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
2120268725mm角 1mカット25角
2,260
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2120269630mm角 1mカット30角
3,170
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
2120266010mm角 1mカット10角
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2120266010mm角 1mカット43483126-10mm角 1mカット ネオロン角紐 コクゴ 43483126ネオロン角紐コクゴ1本(1m)
379
税込417
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-29
用途: 大型容器の水密に
株式会社布施興業サービス業

パッキンが古くなって、水漏れがしだしたので、補修のために購入、十分だったが、もう少し固めの材質が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする