アラム
アラメックLAチューブ
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。
研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様
【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa
材質
PVC
長さ(m)
20
規格
RoHS規制 REACH規制適合
硬度
72(Hs-A(常温23℃))
引張強度(MPa)
15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21203229
LA-1
1
3
¥
1,200
¥
1,043
¥
1,147
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203238
LA-2
2
4
¥
1,350
¥
1,132
¥
1,245
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203247
LA-3
3
5
¥
1,550
¥
1,307
¥
1,438
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203256
LA-4
4
6
¥
1,750
¥
1,482
¥
1,630
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203265
LA-5
5
7
¥
2,000
¥
1,745
¥
1,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203274
LA-6
6
8
¥
2,280
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203290
LA-7
7
10
¥
3,750
¥
3,236
¥
3,560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203299
LA-8
8
11
¥
4,400
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21203308
LA-9
9
12
¥
5,000
¥
4,375
¥
4,813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203317
LA-10
10
14
¥
6,500
¥
5,689
¥
6,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください