トアロンチューブ

トアロンチューブ - アラム

耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。

材質軟質塩化ビニル透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21203326TG-121216
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
21203335TG-151520
11,850
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203344TG-181824
15,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203360TG-6.5610
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする