曜日別特売

ゴム管(ネオ・チュービング)

ゴム管(ネオ・チュービング) - アラム
材質天然ゴム耐熱温度(℃)50~60(無負荷)内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212034485A11057
2,900
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
212034667A210710
5,600
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
212033693A111234.6
12,500
取扱い終了
返品不可
212033784A18045.8
12,500
取扱い終了
返品不可
212033875A16057
12,000
取扱い終了
返品不可
212033966A14068.4
11,400
取扱い終了
返品不可
212034057A254710
21,800
取扱い終了
返品不可
212034148A240811.6
21,800
取扱い終了
返品不可
212034303A11034.6
1,500
取扱い終了
212034394A11045.8
1,960
取扱い終了
代引不可
212034576A11068.4
3,500
取扱い終了
212034758A210811.6
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする