アラム
真空ゴム管
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。
非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
材質
天然ゴム
長さ(m)
1
使用流体
油
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21203484
32×60mm 1m
32
60
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203500
38×75mm 1m
38
75
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21203509
50×100mm 1m
50
100
¥
85,700
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください