フロンケミカル
フッ素樹脂 ハーフジョイントI型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続ねじ
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21203570
0062-006
オス型
39
21
R1/4
20
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203579
0062-008
オス型
41
28
R3/8
21
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21203588
0066-004
メス型
48
28
Rc3/8
22
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください