フロンケミカル
フッ素樹脂 接続ジョイントI型
材質
本体/PTFE、袋ナット/PFA
タイプ
異径
シール
ソロバン型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21203597
0045-001
46
4
19
20
21
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203606
0045-002
46
4
19
19
21
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203615
0045-003
47
6
20
19
21
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203624
0045-004
49
6
20
21
21
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21203640
0045-005
48
8
19
21
25
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203649
0045-006
37
2
11
19
12
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203658
0045-007
38
2
11
20
12
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203667
0045-008
37
4
19
11
21
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください