曜日別特売

ミニハーフエルボ

ミニハーフエルボ - アラムミニハーフエルボ - アラム

内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。
材質は食品衛生試験に適合したPP製です。
ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。

材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合内容量1組(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ねじ規格
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21203780MHL15M6MネジタイプM6(並目)1.5
650
649
714(税込)
当日出荷
21203789MHL22M6MネジタイプM6(並目)2.2
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203798MHL30M6MネジタイプM6(並目)3
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
21203807MHL40M6MネジタイプM6(並目)4
680
679
747(税込)
当日出荷
21203816MHL50M8MネジタイプM8(並目)5
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
21203825MHL60M8MネジタイプM8(並目)6
720
719
791(税込)
当日出荷
21203834MHL80M12MネジタイプM12(細目ピッチ1.25)8
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
21203850MHL100M12MネジタイプM12(細目ピッチ1.25)10
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203859MHL120M14MネジタイプM14(細目ピッチ1.5)12
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203868MHL15R116PTネジタイプPT1/161.5
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203877MHL22R116PTネジタイプPT1/162.2
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203886MHL30R116PTネジタイプPT1/163
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
21203895MHL40R116PTネジタイプPT1/164
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
21203904MHL50R116PTネジタイプPT1/165
680
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203920MHL60R18PTネジタイプPT1/86
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203929MHL80R14PTネジタイプPT1/48
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
21203938MHL100R14PTネジタイプPT1/410
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
21203947MHL120R14PTネジタイプPT1/412
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする