ニッタ
空気圧用継手 90°エルボ
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法(Φ×高さH)(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21203956
EL6-PT1/8-Z2
6
18.5
8
13×12
15
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
21203965
EL6-PT1/4-Z2
6
18.5
12
15.4×14
15
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
21203974
EL6-PT3/8-Z2
6
18.5
12
18.5×17
15
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
21203990
EL8-PT1/8-Z2
8
20.7
8
15.4×14
16
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
21203999
EL8-PT1/4-Z2
8
20.7
12
15.4×14
16
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
21204008
EL8-PT3/8-Z2
8
20.7
12
18.5×17
16
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
21204017
EL10-PT1/8-Z2
10
24.7
8
18.5×17
19
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
21204026
EL10-PT1/4-Z2
10
24.7
12
18.5×17
19
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
21204035
EL10-PT3/8-Z2
10
24.7
12
18.5×17
19
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
21204044
EL10-PT1/2-Z2
10
24.7
16
24.5×22
19
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
21204060
EL12-PT1/4-Z2
12
26.3
12
21×19
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
21204069
EL12-PT3/8-Z2
12
26.3
12
21×19
20
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
21204078
EL12-PT1/2-Z2
12
26.3
16
24.5×22
20
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください