フロンケミカル
PFA二方バルブ
材質
本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
38.5
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枝管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204148
NR0025-002
8
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21204157
NR0025-003
10
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21204166
NR0025-004
12
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21204139
NR0025-001
6
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください