アラム
ストレーナー
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。
本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
材質
本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM
使用圧力(kPa)
600以下
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204227
STR-V06S40-EP
40
6
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21204236
STR-V09S40-EP
40
9
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21204245
STR-V12S40-EP
40
12
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21204254
STR-V06S80-EP
80
6
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21204270
STR-V09S80-EP
80
9
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21204279
STR-V12S80-EP
80
12
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください