卓上型ピペット検査機器 SmartCheck

卓上型ピペット検査機器 SmartCheck - レイニン

全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。
ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。
ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。
チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。
別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。

仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))測定原理重量充填 4回容量測定内容量1個
注意
※10μL検査は、購入時の設定状態(5%)では実施できません。PipetteX(別売)にて9~10%に調節の上、使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21206379SLS1010S
196,500
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする