フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax

フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax - Eppendorf(エッペンドルフ)

汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。
柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。
所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。
ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。

タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌入数96本×10ラック内容量1箱(960本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212065550030 078.691340.1~10
39,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
212065640030 078.705460.5~20
37,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
212065800030 078.713532~100
37,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
212065890030 078.721552~200
38,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
212065980030 078.7305520~300
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
212066070030 078.7487650~1000
40,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする