ケニス
ピペットチップ(Extra Long)
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質
PP(USPクラスⅠ適合)
規格
DNase/PNase/パイロジェンフリー
容量(μL)
20
入数
96本×10ラック
オートクレーブの可否
可
内容量
1箱(960本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滅菌
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21208409
521108
―
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21208418
522108
ガンマ線滅菌済
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください