ケニス
ショートセロロジカルピペット
長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質
ポリスチレン
規格
パイロジェンフリー
滅菌
γ線滅菌済
包装
ペーパー/プラスチック個別包装
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(mL)
目盛(mL)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21208540
120235
1箱(250本)
青
5
0.1
50本×5包
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208558
120255
1箱(100本)
赤
25
0.5
25本×4包
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208549
120245
1箱(200本)
オレンジ
10
0.2
50本×4包
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください