ケニス
セロロジカルピペット
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質
ポリスチレン
規格
パイロジェンフリー
滅菌
γ線滅菌済
全12種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
1
2
5
10
25
50
目盛(mL)
0.01
0.1
0.2
0.5
内容量
選択してください
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(500本)
1袋(100本)
1袋(200本)
1袋(500本)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
容量(mL)
目盛(mL)
包装
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21208567
120211
1箱(500本)
黄
1
0.01
ペーパー/プラスチック個別包装
100本×5包
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208576
120221
1箱(500本)
緑
2
0.01
ペーパー/プラスチック個別包装
100本×5包
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208585
120231
1箱(200本)
青
5
0.1
ペーパー/プラスチック個別包装
50本×4包
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208594
120241
1箱(200本)
オレンジ
10
0.1
ペーパー/プラスチック個別包装
50本×4包
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21208619
120261
1箱(100本)
紫
50
0.5
ペーパー/プラスチック個別包装
25本×4包
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208628
120211B
1袋(500本)
黄
1
0.01
バルク包装
25本×20包
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208637
120221B
1袋(500本)
緑
2
0.01
バルク包装
25本×20包
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208646
120231B
1袋(500本)
青
5
0.1
バルク包装
25本×20包
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208655
120241B
1袋(500本)
オレンジ
10
0.1
バルク包装
25本×20包
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208680
120261B
1袋(100本)
紫
50
0.5
バルク包装
25本×4包
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208610
120251
1箱(200本)
赤
25
0.2
ペーパー/プラスチック個別包装
50本×4包
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
21208664
120251B
1袋(200本)
赤
25
0.2
バルク包装
25本×8包
¥
16,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください