ケニス
バクテリオロジカルピペット
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質
ポリスチレン
規格
パイロジェンフリー
滅菌
γ線滅菌済
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(mL)
目盛(mL)
包装
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21208689
BP1.1
1箱(1000本)
黄
1.1
0.5・1.0・1.1
ペーパー/プラスチック個別包装
50本×20包
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208698
BP1.1-B
1袋(1000本)
黄
1.1
0.5・1.0・1.1
バルク包装
25本×40包
¥
21,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208707
BP2.2
1箱(800本)
緑
2.2
1.0・2.0・2.1・2.2
ペーパー/プラスチック個別包装
50本×16包
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21208716
BP2.2-B
1袋(800本)
緑
2.2
1.0・2.0・2.1・2.2
バルク包装
25本×32包
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください