曜日別特売

金属注射針

金属注射針 - ケニス

ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。
ルアー式のシリンジでも使用可能です。

材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)内容量1組(3本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
外径(Φmm)
針の角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21208725SMD-36005_125G360.10±0.02(針)12
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208734SMD-36010_1210G360.10±0.02(針)12
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208750SMD-35005_125G350.15±0.02(針)12
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208759SMD-35010_1210G350.15±0.02(針)12
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208768SMD-34005_125G340.20±0.02(針)12
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208777SMD-34010_1210G340.20±0.02(針)12
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208786SMD-33005_125G330.20±0.02(針)12
39,000
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208795SMD-I3310R10G330.20±0.02(針)12
39,000
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208804SMD-32005_125G320.23±0.02(針)12
39,000
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208820SMD-32010_1210G320.23±0.02(針)12
39,000
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209066SMD-19005_125G191.08±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209075SMD-19010_1210G191.08±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209084SMD-18005_125G181.20±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209100SMD-18010_1210G181.20±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209109SMD-17005_125G171.45±0.03(針)12
36,900
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209118SMD-17010_1210G171.45±0.03(針)12
36,900
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209188SMD-13005_125G132.40±0.03(針)12
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209197SMD-13010_1210G132.40±0.03(針)12
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209206SMD-12005_125G122.70±0.03(針)12
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209215SMD-12010_1210G122.70±0.03(針)12
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209224SMD-36005_905G360.10±0.02(針)90
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209240SMD-36010_9010G360.10±0.02(針)90
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209249SMD-35005_905G350.15±0.02(針)90
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209258SMD-35010_9010G350.15±0.02(針)90
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209267SMD-34005_905G340.20±0.02(針)90
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209276SMD-34010_9010G340.20±0.02(針)90
53,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209285SMD-33005_905G330.20±0.02(針)90
39,200
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209294SMD-33010_9010G330.20±0.02(針)90
39,200
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209310SMD-32005_905G320.23±0.02(針)90
39,200
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209319SMD-32010_9010G320.23±0.02(針)90
39,200
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209565SMD-19005_905G191.08±0.02(針)90
30,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209574SMD-19010_9010G191.08±0.02(針)90
30,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209590SMD-18005_905G181.20±0.02(針)90
30,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209599SMD-18010_9010G181.20±0.02(針)90
30,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209608SMD-17005_905G171.45±0.03(針)90
36,900
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209617SMD-17010_9010G171.45±0.03(針)90
36,900
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209687SMD-13005_905G132.40±0.03(針)90
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209696SMD-13010_9010G132.40±0.03(針)90
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209705SMD-12005_905G122.70±0.03(針)90
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209714SMD-12010_9010G122.70±0.03(針)90
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208829SMD-31005_125G310.27±0.02(針)12
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208838SMD-31010_1210G310.27±0.02(針)12
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208847SMD-30005_125G300.31±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208856SMD-30010_1210G300.31±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208865SMD-29005_125G290.33±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208874SMD-29010_1210G290.33±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208890SMD-28005_125G280.36±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208899SMD-28010_1210G280.36±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208908SMD-27005_125G270.41±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21208917SMD-27010_1210G270.41±0.02(針)12
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする