曜日別特売

マイクロシリンジポンプ

マイクロシリンジポンプ - KDS

大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。
ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。
振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。
縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。
複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。

電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±0.05%内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
精度
運転モード
シリンジ取付数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21209775Legato-100226×191×1272.66±0.5%注入のみ1
523,000
519,800
571,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209784Legato-180226×191×1502.66±0.35%注入/吸引2
761,000
759,800
835,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21209800Legato-20089×254×2794.9±0.35%注入のみ2
858,000
849,800
934,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする