曜日別特売

マイクロシリンジポンプ

マイクロシリンジポンプ - ケニスマイクロシリンジポンプ - ケニス

高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。
大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。
使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。

寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
再現性
運転モード
流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21209809ヒュージョンタッチ100X2.7±<0.05%注入のみ0.5μL使用時:0.00015μL/時~0.00156mL/分 50mL使用時:11.1608μL//時~116.072mL/分
470,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21209818ヒュージョンタッチ200X2.8±<0.2%注入/吸引0.5μL使用時:0.00010μL/時~0.00084mL/分 50mL使用時:6.0261μL/時~62.6715mL/分
545,000
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする