ケニス
植物育成ライトバー
取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。
L型金具で簡単に吊り下げられます。
0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。
DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質
【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET
質量(kg)
約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く)
外形寸法(mm)
310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く)
準拠規格
RoHS/PSE
最大消費電力(W)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W)
調光率(%)
0~100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21216319
DS757-RGB
RGB
¥
81,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
21216328
DS757-FIR
近赤外線
¥
81,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
21216337
DS757-SUN
太陽光
¥
81,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
21216346
DS757-MCR
光合成曲線
¥
81,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください