ビクセン
ライト付スケールルーペ
暗い場所でも明るく観察できるLEDライト付のスケールルーペです。
底部に目盛が付いており、簡単に寸法を測る事ができます。
電源
単2電池×2(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
スケール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21216958
H24
133×50×45
24
8
0.1mm(窓枠のみ)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21216967
H50
195×67×62
50
5
0.5×0.5mm(タテ×ヨコ/窓枠のみ)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください