ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ

ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ - ビクセンビクセン双眼鏡 ATERAⅡ - ビクセンビクセン双眼鏡 ATERAⅡ - ビクセンビクセン双眼鏡 ATERAⅡ - ビクセン

手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。
H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。

付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
1000m先の視野(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21217046H12×30149×108×62422123073
90,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
21217055H14×42WP181×117×6855914最大4266
110,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする