曜日別特売

エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P - SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P - SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P - SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P - SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P - SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P - SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P - SIBATA(柴田科学)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。)
●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
●一時停止機能付です。

用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
注意
※流量可変範囲、定流量使用範囲、流量精度は1気圧を想定しています。標高が高く気圧が低い場所では、性能が出ない場合があります。
※0.1L/minより低い流量については、瞬時流量の表示が瞬間的に流量精度以上ずれる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(kg)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168207080860-506011セット(1台)ニッケル水素二次電池 、カラーキャップ赤、青、黄0.45 (ニッケル水素電池含む)ニッケル水素二次電池
119,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
64168216080860-506021セット(1台)ニッケル水素二次電池 、充電器(クイックチャージャー)、ACアダプター、カラーキャップ赤、青、黄0.45 (ニッケル水素電池含む)ニッケル水素二次電池
141,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
64168225080860-506031セット(1台)乾電池ホルダー※乾電池は付属しません。、カラーキャップ赤、青、黄0.45 (乾電池含む)単3電池×6
109,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
21217676090860-506011個ニッケル水素二次電池 、カラーキャップ赤、青、黄0.45 (ニッケル水素電池含む)ニッケル水素二次電池
119,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21217685090860-506021個ニッケル水素二次電池 、充電器(クイックチャージャー)、ACアダプター、カラーキャップ赤、青、黄0.45 (ニッケル水素電池含む)ニッケル水素二次電池
141,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21217694090860-506031個乾電池ホルダー※乾電池は付属しません。、カラーキャップ赤、青、黄0.45 (乾電池含む)単3電池×6
109,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
この動画は、3が参考にしています。
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21217676090860-5060164168207080860-50601090860-50601 エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学) 64168207エアーサンプラー ミニポンプMP-W5PSIBATA(柴田科学)1セット(1台)
109,800
欠品中
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21217685090860-5060264168216080860-50602090860-50602 エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学) 64168216エアーサンプラー ミニポンプMP-W5PSIBATA(柴田科学)1セット(1台)
139,800
欠品中
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21217694090860-5060306088498#130910090860-50603 軽切ソー AN型 小野ブレード 06088498軽切ソー AN型小野ブレード1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする