ケニス
4成分複合ガス検知器
作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。
手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
仕様
【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変)
寸法(mm)
82×42×140
質量(g)
365
電源
リチウムイオン充電池
測定方式
拡散式
ディスプレイ
40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能
動作温湿度範囲
-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと)
防塵防水性能
IP65
警報方式
95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示
使用時間(時間)
約14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21217834
QRAE3
¥
204,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください