マルチ型ガス検知器

マルチ型ガス検知器 - 新コスモス電機

最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。
センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。

付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚寸法(mm)70×26×72質量(g)130防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)防塵防水性能IP67相当内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
警報方式
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21217886XA-4400Ⅱ(イソブタン)ピークホールド バックライト ロングライフモード データロギングブザー鳴動 赤色ランプ点滅 振動 LCD表示(自動復帰)C4H10/H2S/CO/O2
125,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
21217895XA-4300ⅡKHS(メタン)ピークホールド/バックライト/ロングライフモード/データロギングブザー鳴動/赤色ランプ点滅/振動/LCD表示(自動復帰)CH4/H2S/O2
114,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
21217904XA-4300ⅡKHS(イソブタン)ピークホールド バックライト ロングライフモード データロギングブザー鳴動 赤色ランプ点滅 振動 LCD表示(自動復帰)C4H10/H2S/O2
114,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
21217920XA-4300ⅡKCS(メタン)ピークホールド/バックライト/ロングライフモード/データロギングブザー鳴動/赤色ランプ点滅/振動/LCD表示(自動復帰)CH4/CO/O2
114,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
21217929XA-4300ⅡKCS(イソブタン)ピークホールド バックライト ロングライフモード データロギングブザー鳴動 赤色ランプ点滅 振動 LCD表示(自動復帰)C4H10/CO/O2
114,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
21217877XA-4400Ⅱ(メタン)ピークホールド/バックライト/ロングライフモード/データロギングブザー鳴動/赤色ランプ点滅/振動/LCD表示(自動復帰)CH4/H2S/CO/O2
125,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする