ホダカ
ガス検知器 HT-4300
カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。
アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
ワンタッチでセンサの交換が可能です。
寸法(mm)
50×135×25
質量(g)
約230
電源
ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動)
ディスプレイ
1.8インチ TFTカラー液晶
プローブ長(mm)
245
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知範囲
検知対象ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21218236
都市ガス用
0~44000ppm
CH4
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21218245
都市ガス・プロパンガス用
CH4:0~44000ppm、C3H8:0~17000ppm
CH4/C3H8
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21218254
水素・都市ガス・プロパンガス用
H2:0~40000ppm、CH4:0~44000ppm、C3H8:0~17000ppm
H2/CH4/C3H8
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21218270
一酸化炭素用
0~1000ppm
CO
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください