ケニス
風速・風量計
風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。
バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)
65×38×140
測定範囲
風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m
3
、温度/-20~60℃
質量(g)
296(電池含まず)、100(センサー部)
電源
006P(9V)電池×1(テスト用付属)
精度
風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃
分解能
風速/0.1m/s、風量/1m
3
、温度/0.1℃
センサー寸法(mm)
67×31×135
機能
メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト
センサケーブル長さ(m)
0.95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21218315
TM-412A
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください