超音波洗浄機

超音波洗浄機 - 東京超音波技研超音波洗浄機 - 東京超音波技研超音波洗浄機 - 東京超音波技研

電波法型式指定取得済
厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。
実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。
超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。

電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
最大出力(W)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21218568IUC-450350×390×300(洗浄槽)約6034400450×600×800(+126)
700,000
699,800
769,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
21218577IUC-600500×390×300(洗浄槽)約8048800600×600×800(+126)
900,000
899,800
989,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
21218586IUC-900750×390×300(洗浄槽)約9073800900×600×800(+126)
1,150,000
1,098,000
1,207,800(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする