本多電子
超音波洗浄機
電波法型式指定取得済
洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。
周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
寸法(mm)
170×100×80(洗浄槽)
容量(mL)
1300
出力(W)
25(平均)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
最大出力(W)
75
最高温度(℃)
60(使用)
周波数(kHz)
40
外寸(mm)
243×196×184
電源コード(m)
約1.5
タイマー設定
5分/10分
振動子
BLT振動子
材質(槽内)
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21218595
WT-C401
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください