曜日別特売

ステンレスカゴ

ステンレスカゴ - ケニス
材質SUS304形状角型外形寸法(mm)400×300×195内径(Φmm)260RoHS指令(10物質対応)対応底寸法(mm)355×260目開き(mm)約40角内容量1個
注意
※各サイズごとの積み重ねは可能ですが、押し付けて重ねると外しにくくなりますのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21218647A小
7,600
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする