日昭産業
フェイスケアマスク
米国の医療用マスク規格ASTM F2100-11 レベル1に適合したサージカルマスクです。
顔の形状にフィットする半円型のサイドシールを施しています。
材質
不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)
175×90(3段プリーツ)
色
ホワイト
タイプ
耳かけタイプ(平ゴム)
構造
3層
機能
ノーズブリッジ/金属
捕集効率(%)
98(ASTM F2100-11 レベル1適合)
入数
50枚/箱
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219040
14851
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください