日進精研
三層不織布マスク
飛沫、花粉、PM2.5等のミクロン粒子をカットする不織布の3層構造フィルタを使用したマスクです。
鼻からアゴまで大きく広がり、口元に空間ができ、呼吸しやすくなっています。
材質
不織布(ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリエステル)
寸法(mm)
175×90(3段プリーツ)
色
ホワイト
タイプ
耳かけタイプ(平ゴム)
構造
3層
機能
ノーズブリッジ/ポリエチレン
捕集効率(%)
99(試験粒子平均3μm)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219058
MDK
1箱(30枚)
30枚/箱(1枚ずつ個包装)
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21219049
MD
1箱(50枚)
50枚/箱
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください