ビニール極うす手袋

ビニール極うす手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ
(1件のレビュー)

細かな作業に最適な極うすタイプです。
パウダーフリータイプで着脱も容易です。
油、薬品、洗剤に強いビニール製です。

材質PVCビニール厚さ(mm)0.05以上クリアタイプ左右両用入数(枚)100機能耐油・耐薬品性全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2121918906952S
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
2121919806953M
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
2121920706954L
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21219198
2025-12-19
用途: 手に貼った湿布が剥がれぬようサポーター的に

とても満足しています。ポリ塩化ビニール(PVC)とか合成ゴム(ニトリル)とか素材が各メーカによって表記が違いますが、天然ゴムのにおいが苦手なので、伸縮性のある合成ゴム手袋を使用しています。天然ゴム含めてこういった合成ゴム全般も買ってすぐだといいけど長く置いておくと破れやすくなるので無くなってから買うようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする