曜日別特売

ポリエチレン手袋

ポリエチレン手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ

油・薬品に強いポリエチレンの手袋です。
はめやすく、ぬぎやすい外エンボス加工を施しています。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02以上規格食品衛生法適合全長(cm)28左右区別左右両用入数100枚(箱入)RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工外エンボス内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2121921608462M
550
549
604(税込)
当日出荷
2121922508463L
550
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする