帝健
耐熱手袋
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。
高機能アラミド繊維「テイジンコーネックス」を使用しています。
タイプ
5本指
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
400
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219250
CGF6L
表:コーネックス混FBLフェルト、裏:綿
34
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
21219259
CGF7
表:コーネックス混FBLフェルト・コーネックス織物アルミ付、裏:綿
36
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください