ツインバード
卓上送風機
卓上タイプの送風機で、上下の角度調節を簡単に行うことができます。
寸法(mm)
280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風速(m/min)
強:約190/中:約125/弱:約100(強・中・弱3段階切替)
風向
水平~垂直(5段階切替)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219417
KJ
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください