曜日別特売

タイムキーパー

タイムキーパー - セイコー(SEIKO)

タイマー機能付のストップウォッチです。
振動でお知らせするため、音を出せない場所での使用にも便利です。

寸法(mm)61×70×16質量(g)54電源リチウム電池CR2016×1(付属)セット数10個まで可能表示形式デジタル設定時間10秒~99分59秒設置方法ストラップ装着ストップウォッチ0.01秒~99分59秒99(スプリット/トータル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21219435SSBJ027
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする