日本製紙クレシア
ワイプオール X60
ワイプオールX70の薄手タイプです。
ドライでもウエットでも幅広く使用でき、水や薬液にぬらした時の風合いは布の感触です。
材質
パルプ+ポリプロピレン(ハイドロニット)
色
ホワイト
区分
新品
タイプ
ハンディ
シートサイズ(mm)
200×225
内容量
1箱(100枚×16袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219460
60534
¥
13,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください