ケニス
パラフィルム
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。
防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
色
半透明
軟化点(℃)
68
台紙
台紙付
電子レンジ
△
注意
※製造工程上、製品表面に圧着ローラーの跡が付くことがあります。初めの1~2周は使用せず、ローラー跡がない部分から使い始めてください。製品は既定の長さより、長く巻いてあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219487
PM996-12
1箱(12個)
100
38
¥
55,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
21219496
PM992-24
1箱(24個)
50
76
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください