ユニパックマーク

ユニパックマーク - セイニチ(生産日本社)
(1件のレビュー)

マーク欄に書き込みできる便利なチャック付ポリエチレン袋で、内容物や実験日等の諸情報を記載する事ができます。
透明で中身を袋から出さずに確認することができます。
チャックの密封効果により防湿、防塵でき、何度でも開閉できます。
機械の部品や食品など物の保管、持ち運びに最適です。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04クリア種類チャック付入数(枚)100寸法(幅×チャック下)(mm)200×280見出し枠あり内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21219548MARK-I
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: サンプルの保管用
建設業・工事業

ジップロックを使うまでも無いサンプル保管用として購入してみたが、0.04mmの厚さは思いのほか薄く、またビニールにもコシが無いので思いのほか使い難い。
残念だが次回からは0.08mmの厚さの商品からチョイスする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする