曜日別特売

滅菌サンプルバッグ

滅菌サンプルバッグ - ケニス

二重にワイヤーとテープがついた構造で、気密性に優れています。
破れにくい厚手のポリエチレン製で、内部はEOG滅菌処理済です。
書込面は付いていません。

材質ポリエチレン(EOG滅菌処理済)使用温度範囲(℃)-210~82内容量1組(500枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
容量(mL)
寸法(幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21219609B01009WA750.0576075×125125
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21219618B00679WA750.05712075×185185
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21219627B00992WA950.05721095×180180
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21219636B01018WA1300.076390130×190190
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21219645B00736WA1150.076540115×230230
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21219654B01020WA1150.076720115×230230
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21219609B01009WA459611781030-39002画像準備中ワールパックバッグジーエルサイエンス1組(500枚)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
21219618B00679WA459611871030-39003画像準備中ワールパックバッグジーエルサイエンス1組(500枚)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
21219627B00992WA459611961030-39021画像準備中ワールパックバッグジーエルサイエンス1組(500枚)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
21219636B01018WA459612051030-39022画像準備中ワールパックバッグジーエルサイエンス1組(500枚)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
21219645B00736WA459612141030-39004画像準備中ワールパックバッグジーエルサイエンス1組(500枚)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
21219654B01020WA459612231030-39005画像準備中ワールパックバッグジーエルサイエンス1組(500枚)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする