曜日別特売
B01018WA 滅菌サンプルバッグ ケニス 21219636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B01018WA 滅菌サンプルバッグ ケニス 21219636
B01018WA 滅菌サンプルバッグ ケニス 21219636

滅菌サンプルバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(500枚)注文コード21219636品番B01018WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000

二重にワイヤーとテープがついた構造で、気密性に優れています。
破れにくい厚手のポリエチレン製で、内部はEOG滅菌処理済です。
書込面は付いていません。

材質ポリエチレン(EOG滅菌処理済)幅(mm)130厚さ(mm)0.076容量(mL)390使用温度範囲(℃)-210~82寸法(幅W×高さH)(mm)130×190深さ(mm)190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21219636B01018WA459612051030-39022画像準備中ワールパックバッグジーエルサイエンス1組(500枚)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする