ケニス
石英ガラス板
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。
純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。
紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
合成石英ガラス
厚さ(mm)
1
タイプ
正方形
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si/99.99以上
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21220494
100×100×1mm 1枚
1組
100×100
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21220510
100×100×1mm 5枚
1組(5枚)
100×100
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21220519
150×150×1mm 1枚
1組
150×150
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21220528
150×150×1mm 5枚
1組(5枚)
150×150
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21220537
200×200×1mm 1枚
1組
200×200
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21220546
200×200×1mm 5枚
1組(5枚)
200×200
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください