新光化成
塩ビ製薬品庫
500mLの試薬瓶が24本収納できます。
試薬瓶トレーが付属しています。
扉には透明遮光板を使用しています。
耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品
試薬瓶トレー(12本立)×2
材質
PVC(カイダック)
質量(kg)
9
構造
両開戸、棚板(固定)×1、通風孔
外寸(mm)
420×320×500
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21220765
EY-100
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません